POWERMATIC 1791315 プレーナ鋳鉄 5000 rpm
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
アイテム価格 | プレーナー |
アンプ | 28 |
構造 | 鋳鉄 |
コード付き/ワイヤレス | 有線 |
切断厚さ | 8 |
切断幅 | 20 |
切り込みの深さ | 3/32 |
モーターHP | 5 |
全体の深さ | 26 |
全体の高さ | 41.375 |
全幅 | 36.625 |
速度 | 5000 RPM |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 360 |
船高(cm) | 105.11 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 93.04 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。