POWERFLARE BUCKET24Y-RA-O LED セーフティ フレア キット LED カラー レッド/アンバー
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
アイテム価格 | LED安全フレアキット |
直径 | 4.25 " |
XNUMX分あたりの点滅数 | 変数 |
高さ | 1.25 " |
LEDの色 | 琥珀色/赤 |
長さ | 4.25 " |
水晶体物質 | プラスチック |
光出力 | 80,000〜128,000ミリカンデラ |
LEDの数 | 16 |
寿命 | 150時間まで。 安定しました |
最大動作温度。 | -40度から210度F |
電源 | CR123バッテリー |
シェルの色 | オレンジ |
シェル材料 | プラスチック/ゴム |
船の重量(kg) | 7.65 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 33.02 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | LEDの色 | シェルの色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
PFPACK24Y-RY | レッド | イエロー | ¥590,656 | ||
PFPACK24Y-RO | レッド | オレンジ | ¥590,656 | ||
PFPACK24Y-AY | アンバー | イエロー | ¥590,656 | ||
PFPACK24Y-AO | アンバー | オレンジ | ¥590,656 | ||
PFPACK24Y-RA.Y | 琥珀色/赤 | イエロー | ¥590,656 | ||
PFPACK24Y-RA-O | 琥珀色/赤 | オレンジ | ¥590,656 | ||
BUCKET24Y-RY | レッド | イエロー | ¥530,550 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。