入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘリカルインサート |
ドリルサイズ | #29 |
フリーコイル径 | 0.173 " |
長さ | 0.125 " |
材料 | 304ステンレススチール |
ロックウェル硬度 | C43-C50 |
サイズ | 5-40 |
タップサイズ | 5-40 |
抗張力 | 200,000のプサイ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | ネジロック |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 1.02 |
HSコード | 7318290000 |
原産国 | GB |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。