入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘリカルインサート |
ドリルサイズ | 4.2 mm |
フリーコイル径 | 4.90 mm |
長さ | 8" |
材料 | 304ステンレススチール |
ロックウェル硬度 | C43-C50 |
サイズ | M4 X 0.7 |
タップサイズ | M4 X 0.70 |
抗張力 | 200,000のプサイ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | メートル法の粗い |
タイプ | ネジロック |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 7318290000 |
原産国 | GB |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。