入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォークターミナル |
カラーコード | 裸 |
接続材料 | 銅 |
接続タイプ | ひだ |
絶縁色 | 裸 |
絶縁タイプ | 非絶縁 |
マックス。 温度 | 302度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 0.717 " |
シーム | バテッド |
スタッドサイズ | #8 |
端子タイプ | ロッキング |
ワイヤー範囲 | 12〜10 AWG |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ワイヤー範囲 | 接続タイプ | マックス。 温度 | 最大電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | シーム | スタッドサイズ | 端子タイプ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24C805 | 16〜14 AWG | ひだ | 300度F | 600 | 0.866 | ろう付け | 1/4 | 非絶縁 | 100 | ¥14,637 | ||
24C874 | 22〜16 AWG | ひだ | 300度F | 600 | 0.866 | ろう付け | 1/4 | 非絶縁 | 100 | ¥11,347 | ||
4FRF7 | 22〜16 AWG | 7月 | 257度F | 600V | 0.795 " | ろう付け | #6 | ブロック | 100 | ¥4,260 | ||
4FRF9 | 16〜14 AWG | 7月 | 257度F | 600V | 0.63 " | バテッド | #10 | スタンダード | 100 | ¥3,848 | ||
4FRG1 | 12〜10 AWG | 7月 | 257度F | 600V | 0.72 " | バテッド | #10 | スタンダード | 50 | ¥2,275 | ||
5UGK6 | 22〜16 AWG | ひだ | 302度F | 600V | 0.63 " | ろう付け | #10 | ブロック | 100 | ¥4,252 | ||
5UGP0 | 12〜10 AWG | ひだ | 302度F | 600V | 0.728 " | バテッド | #6 | スタンダード | 50 | ¥565 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。