入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 延長コードYアダプター |
色 | イエロー |
コネクタ タイプ | 5-20 |
コード長 | 3ft。 |
ゲージ | 12 AWG |
ゲージ/導体 | 12 / 4および12 / 3 |
ジャケットカラー | イエロー |
ジャケット素材 | PVC |
最大アンペア | 20 |
NEMAプラグ構成 | L14-20P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-20R |
アウトレットの数 | 2 |
プラグ構成 | L14-20 |
温度。 範囲 | -58〜194度F |
定格電圧 | 125/250 |
出力 | 2500 |
船の重量(kg) | 0.83 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | ID |
モデル | 出力 | コネクタ タイプ | ゲージ | ゲージ/導体 | NEMAプラグ構成 | NEMA レセプタクル構成 | プラグ構成 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FZZ1 | 3750 | L5-20 | 10 AWG | 10/3 | L5-30P | L5-20R | L5-30 | 125 | ¥8,378 | |
4FZZ2 | 3750 | 5-20 | 10 AWG | 10/3 | L5-30P | 5-20R | L5-30 | 125 | ¥6,972 | |
4FZZ3 | 2500 | L5-20 | 12 AWG | 12 / 4および12 / 3 | L14-20P | L5-20R | L14-20 | 125/250 | ¥8,948 | |
4FZZ5 | 3750 | L5-20 | 10 AWG | 10 / 4および10 / 3 | L14-30P | L5-20R | L14-30 | 125/250 | ¥8,619 | |
4FZZ6 | 3750 | 5-20 | 10 AWG | 10 / 4および10 / 3 | L14-30P | 5-20R | L14-30 | 125/250 | ¥14,936 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。