VESTIL CART-1000-LD-AS 油圧シングルシザーカート オートシフト
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧リフトカート |
容量 | 1000ポンド。 |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル |
色 | 青 |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 5" |
フロントキャスター材質 | ポリウレタン |
高さ | 37.25 " |
含まれています | 固定キャスター (2 個) とブレーキ付き回転キャスター (2 個) が含まれています |
長さ | 65 " |
高さを下げた | 15 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 36 " |
最大移動距離 | 21 " |
最小 高さ | 15 " |
キャスター数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
高設定時のポンプ数 | 62 |
低設定時のポンプ数 | 15 |
操作タイプ | 足操作 |
プラットフォームの長さ | 63 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 31.5 " |
電源 | マニュアル |
上げられた高さ | 36 " |
リアキャスター径 | 5" |
後輪キャスターの材質 | ポリウレタン |
スピードタイプ | 2 |
幅(Width) | 31.5 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | フロントキャスター材質 | 容量 | キャスター径 | 高さ | 含まれています | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カート-1000-LD | シザーリフトカート | ポリオンポリ | 1000ポンド。 | 5" | 37.25 " | - | 65 " | 鋼 | ¥313,396 | ||
カート-1000-TS | シザーリフトカート | ポリオンポリ | 1000ポンド。 | 5" | 39.5 " | - | 47.19 " | 鋼 | ¥238,741 | ||
カート-1500-D-TS | シザーリフトカート | ポリオンスチール | 1500ポンド。 | 6" | 39.5 " | - | 63 " | 鋼 | ¥447,168 | ||
カート-1750 | シザーリフトカート | ポリオンスチール | 1750ポンド。 | 5" | 38 " | - | 51 " | 鋼 | ¥369,032 | ||
カート-200-ミョウバン | シザーリフトカート | ポリオンポリ | 220ポンド。 | 4" | 34.5 " | - | 35 " | アルミニウム | ¥266,105 | ||
カート-200-D | シザーリフトカート | ポリオンポリ | 220ポンド。 | 4" | 34 " | - | 34.5 " | 鋼 | ¥156,696 | ||
カート-400 | シザーリフトカート | ポリオンポリ | 400ポンド。 | 4" | 34.25 " | - | 34.56 " | 鋼 | ¥125,150 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。