入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メスディスコネクト |
バレル内側径 | 0.067 " |
カラーコード | レッド |
接続材料 | 真鍮 |
接続タイプ | ひだ |
絶縁 | フル |
絶縁色 | レッド |
絶縁タイプ | ナイロン、フル |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 300V |
全体の長さ(Overall Length) | 0.06 " |
シーム | バテッド |
タブサイズ | 0.250×0.032インチ |
ワイヤー範囲 | 22〜16 AWG |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | タブサイズ | バレル内側径 | カラーコード | ワイヤー範囲 | 接続材料 | 絶縁 | 絶縁タイプ | 最大電圧 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24C708 | 0.250×0.032インチ | 0.256 " | イエロー | 12〜10 AWG | 錫メッキ真鍮 | フル | ナイロン、フル | 600V | 50 | ¥8,629 | ||
24C709 | 0.187×0.020インチ | 0.197 " | 青 | 16〜14 AWG | 錫メッキ真鍮 | フル | ナイロン、フル | 600V | 50 | ¥6,052 | ||
24C712 | 0.250×0.032インチ | 0.256 " | イエロー | 12〜10 AWG | 錫メッキ真鍮 | 一部 | ナイロン | 600V | 50 | ¥10,123 | ||
24C722 | 0.110×0.020インチ | 0.157 " | レッド | 22〜16 AWG | 錫メッキ真鍮 | 一部 | ナイロン | 600V | 100 | ¥15,130 | ||
24C729 | 0.187×0.020インチ | 0.157 " | レッド | 22〜16 AWG | 錫メッキ真鍮 | フル | ナイロン、フル | 600V | 100 | ¥18,668 | ||
24C730 | 0.110×0.020インチ | 0.197 " | 青 | 16〜14 AWG | 錫メッキ真鍮 | 一部 | ナイロン | 600V | 100 | ¥11,764 | ||
24C738 | 0.250×0.032インチ | 0.157 " | レッド | 22〜16 AWG | 錫メッキ真鍮 | 一部 | ナイロン | 600V | 100 | ¥13,096 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。