入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 白物家電コード |
コード長 | 9ft。 |
ゲージ/導体 | 14/3 |
屋内/屋外 | 屋内 |
ジャケットカラー | ベージュ |
ジャケット素材 | PVC |
最大アンペア | 15 |
NECコード指定 | SPT-3 |
NEMAプラグ構成 | 直角5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R |
アウトレットの数 | 1 |
形状 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
温度。 範囲 | 32〜140度F |
電圧 | 125 |
出力 | 1875 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 26.92 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | ID |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。