定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

POWER FIRST36J218標準ケーブルタイ7.9インチ長グリーン-100個入り| AC6UVQ

POWER FIRST 36J218 標準ケーブル タイ 長さ 7.9 インチ グリーン - 100 個パック

在庫あり
アイテム:AC6UVQ モデル:36J218

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,071 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item標準ケーブルタイ
基本素材ナイロン
グリーン
設計スタンダード
デューティスタンダード
屋内/屋外屋内/屋外
長さ7.9 "
材料ナイロン6.6
最大バンドル径1.97 "
金属検出可能いいえ
温度。 範囲-40度から185度F
抗張力50ポンド
厚さ0.048 "
ツールコードB
ULタイプ21
幅(Width)0.19 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.13
船高(cm)31.75
船の長さ(cm)54.86
船幅(cm)2.54
HSコード3926909980
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル屋内/屋外長さ材料最大バンドル径厚さULタイプパッケージ。 数量価格
POWER FIRST36J149標準ケーブルタイ7.9インチ長-100パック| AC6UTC 36J149ナチュラル屋内のみ7.9 "ナイロン6/61.97 "0.051 "21100¥2,167
POWER FIRST36J150標準ケーブルタイ7.9インチ長-100パック| AC6UTD 36J150ブラック屋内/屋外7.9 "ナイロン6/61.97 "0.051 "21100¥2,363
POWER FIRST36J151標準ケーブルタイ7.9インチ長-1000パック| AC6UTE 36J151ナチュラル屋内のみ7.9 "ナイロン6/61.97 "0.051 "211000¥20,852
POWER FIRST36J152標準ケーブルタイ7.9インチ長-1000パック| AC6UTF 36J152ブラック屋内/屋外7.9 "ナイロン6/61.97 "0.051 "211000¥24,182
POWER FIRST36J153標準ケーブルタイ11.8インチ長-100パック| AC6UTG 36J153ナチュラル屋内のみ11.8 "ナイロン6/63.27 "0.051 "21100¥3,797
POWER FIRST36J154標準ケーブルタイ11.8インチ長-100パック| AC6UTH 36J154ブラック屋内/屋外11.8 "ナイロン6/63.27 "0.051 "21100¥4,592
POWER FIRST36J155標準ケーブルタイ11.8インチ長-500パック| AC6UTJ 36J155ナチュラル屋内のみ11.8 "ナイロン6/63.27 "0.051 "21500¥25,680

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

POWER FIRST 36J218 標準ケーブル タイ 長さ 7.9 インチ グリーン - 100 個パック
¥1,071 /パック