入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 標準ケーブルタイ |
基本素材 | ナイロン |
色 | ブラック |
設計 | スタンダード |
デューティ | スタンダード |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
長さ | 7.9 " |
材料 | ナイロン6/6 |
最大バンドル径 | 1.97 " |
金属検出可能 | いいえ |
温度。 範囲 | -40度から185度F |
抗張力 | 50ポンド |
厚さ | 0.051 " |
ツールコード | B |
ULタイプ | 21 |
幅(Width) | 0.19 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 屋内/屋外 | 長さ | 材料 | 最大バンドル径 | 厚さ | ULタイプ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36J149 | ナチュラル | 屋内のみ | 7.9 " | ナイロン6/6 | 1.97 " | 0.051 " | 21 | 100 | ¥2,167 | ||
36J151 | ナチュラル | 屋内のみ | 7.9 " | ナイロン6/6 | 1.97 " | 0.051 " | 21 | 1000 | ¥20,852 | ||
36J152 | ブラック | 屋内/屋外 | 7.9 " | ナイロン6/6 | 1.97 " | 0.051 " | 21 | 1000 | ¥24,182 | ||
36J153 | ナチュラル | 屋内のみ | 11.8 " | ナイロン6/6 | 3.27 " | 0.051 " | 21 | 100 | ¥3,797 | ||
36J154 | ブラック | 屋内/屋外 | 11.8 " | ナイロン6/6 | 3.27 " | 0.051 " | 21 | 100 | ¥4,592 | ||
36J155 | ナチュラル | 屋内のみ | 11.8 " | ナイロン6/6 | 3.27 " | 0.051 " | 21 | 500 | ¥25,680 | ||
36J156 | ブラック | 屋内/屋外 | 11.8 " | ナイロン6/6 | 3.27 " | 0.051 " | 21 | 500 | ¥18,551 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。