入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リングターミナル |
カラーコード | イエロー |
接続材料 | 銅 |
接続タイプ | ひだ |
絶縁色 | イエロー |
絶縁タイプ | ビニール |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 1.16 " |
シーム | バテッド |
スタッドサイズ | 1 / 4 " |
端子接続 | ひだ |
端子タイプ | ダブル圧着絶縁 |
ワイヤー範囲 | 12〜10 AWG |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 端子タイプ | カラーコード | 絶縁タイプ | マックス。 温度 | 最大電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | シーム | スタッドサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24C758 | ダブル圧着絶縁 | イエロー | ナイロン | 221度F | 600V | 1.02 " | バテッド | #10 | 50 | ¥5,310 | ||
24C842 | - | - | 非絶縁 | 300度F | 600 | 0.89 " | ろう付け | 1 / 4 " | 50 | ¥8,376 | ||
24C843 | - | - | 非絶縁 | 300度F | 600 | 1.06 " | ろう付け | 5 / 16 " | 50 | ¥7,220 | ||
24C844 | - | - | 非絶縁 | 300度F | 600 | 1.06 " | ろう付け | 3 / 8 " | 50 | ¥7,371 | ||
24C845 | - | - | 非絶縁 | 300度F | 600 | 1.24 " | ろう付け | 1 / 2 " | 50 | ¥10,189 | ||
24C869 | - | - | 非絶縁 | 300度F | 600 | 0.61 " | ろう付け | #4 | 50 | ¥2,482 | ||
24C957 | ダブル圧着絶縁 | イエロー | ビニール | 221度F | 600V | 0.91 " | バテッド | #4 | 50 | ¥4,978 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。