定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

POWER FIRST 24C927 リング端子 22-16 Awg 1/2 インチ - 100 個パック | AB7VPP

POWER FIRST 24C927 リング端子 22-16 Awg 1/2 インチ - 100 個パック

在庫あり
アイテム: AB7VPP モデル:24C927

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,436 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格リングターミナル
カラーコードレッド
接続材料
接続タイプひだ
絶縁色レッド
絶縁タイプビニール
マックス。 温度221度F
最大電圧600V
全体の長さ(Overall Length)1.41 "
シームバテッド
スタッドサイズ1 / 2 "
端子接続ひだ
端子タイプダブル圧着絶縁
ワイヤー範囲22〜16 AWG

発送情報:

船の重量(kg) 0.23
船高(cm)0.36
船の長さ(cm)1.2
船幅(cm)0.8
HSコード8536904000
原産国TW

製品バリエーション

プロダクトモデル端子タイプカラーコード絶縁タイプマックス。 温度最大電圧全体の長さ(Overall Length)シームスタッドサイズパッケージ。 数量価格
POWER FIRST24C823フランジスペード22-16Awg#4-100個入り| AB7VKY 24C823--非絶縁300度F6000.49 "ろう付け#4100¥8,952
POWER FIRST24C827フランジスペード22-16Awg0.55インチ-100個入り| AB7VKZ 24C827--非絶縁300度F6000.85 "ろう付け1 / 4 "100¥13,319
POWER FIRST24C828フランジスペード22-16Awg0.55インチ-100個入り| AB7VLA 24C828--非絶縁300度F6000.86 "ろう付け5 / 16 "100¥1,904
POWER FIRST24C829フランジスペード22-16Awg0.77インチ-100個入り| AB7VLB 24C829--非絶縁300度F6001"ろう付け3 / 8 "100¥8,619
POWER FIRST24C830リング端子22-16Awg1 / 2インチ-100個入り| AB7VLC 24C830--非絶縁300度F6001.2 "ろう付け1 / 2 "100¥18,602
POWER FIRST24C920リングターミナル5/16インチ22-16Awg-100個入り| AB7VPJ 24C920ダブル圧着絶縁レッドビニール221度F600V0.71 "バテッド#4100¥8,978
POWER FIRST24C924リング端子22-16Awg1 / 4インチ-100個入り| AB7VPL 24C924ダブル圧着絶縁レッドビニール221度F600V1.07 "バテッド1 / 4 "100¥12,501

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

POWER FIRST 24C927 リング端子 22-16 Awg 1/2 インチ - 100 個パック
¥8,436 /パック