入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リングターミナル |
接続材料 | 銅 |
接続タイプ | ひだ |
絶縁色 | 裸 |
絶縁タイプ | 非絶縁 |
マックス。 温度 | 300度F |
最大電圧 | 600 |
全体の長さ(Overall Length) | 0.49 " |
シーム | ろう付け |
スタッドサイズ | #4 |
端子接続 | ひだ |
ワイヤー範囲 | 22〜16 AWG |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 0.36 |
船の長さ(cm) | 1.2 |
船幅(cm) | 0.8 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | TW |
モデル | 端子タイプ | カラーコード | 絶縁タイプ | マックス。 温度 | 最大電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | シーム | スタッドサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24C827 | - | - | 非絶縁 | 300度F | 600 | 0.85 " | ろう付け | 1 / 4 " | 100 | ¥13,319 | |
24C828 | - | - | 非絶縁 | 300度F | 600 | 0.86 " | ろう付け | 5 / 16 " | 100 | ¥1,904 | |
24C829 | - | - | 非絶縁 | 300度F | 600 | 1" | ろう付け | 3 / 8 " | 100 | ¥8,619 | |
24C830 | - | - | 非絶縁 | 300度F | 600 | 1.2 " | ろう付け | 1 / 2 " | 100 | ¥18,602 | |
24C920 | ダブル圧着絶縁 | レッド | ビニール | 221度F | 600V | 0.71 " | バテッド | #4 | 100 | ¥8,978 | |
24C924 | ダブル圧着絶縁 | レッド | ビニール | 221度F | 600V | 1.07 " | バテッド | 1 / 4 " | 100 | ¥12,501 | |
24C925 | ダブル圧着絶縁 | レッド | ビニール | 221度F | 600V | 1.07 " | バテッド | 5 / 16 " | 100 | ¥25,521 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。