入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メスディスコネクト |
バレル内側径 | 0.244 " |
カラーコード | イエロー |
接続材料 | 錫メッキ真鍮 |
接続タイプ | ひだ |
絶縁 | 一部 |
絶縁色 | イエロー |
絶縁タイプ | ビニール |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 0.92 " |
シーム | バテッド |
タブサイズ | 0.250×0.032インチ |
ワイヤー範囲 | 12〜10 AWG |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | TW |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | バレル内側径 | カラーコード | タブサイズ | ワイヤー範囲 | 接続材料 | 絶縁 | 絶縁タイプ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24C878 | 0.87 " | 0.15 " | レッド | 0.250×0.032インチ | 22〜16 AWG | 錫メッキ真鍮 | フル | ビニール、フル | 100 | ¥12,184 | |
24C879 | 0.81 " | 0.15 " | レッド | 0.187×0.032インチ | 22〜16 AWG | 錫メッキ真鍮 | フル | ビニール、フル | 100 | ¥11,069 | |
24C880 | 0.81 " | 0.15 " | レッド | 0.187×0.020インチ | 22〜16 AWG | 錫メッキ真鍮 | フル | ビニール、フル | 100 | ¥11,470 | |
24C881 | 0.75 " | 0.15 " | レッド | 0.110×0.032インチ | 22〜16 AWG | 錫メッキ真鍮 | フル | ビニール、フル | 100 | ¥8,391 | |
24C882 | 0.75 " | 0.15 " | レッド | 0.110×0.020インチ | 22〜16 AWG | 錫メッキ真鍮 | フル | ビニール、フル | 100 | ¥8,215 | |
24C883 | 0.87 " | 0.185 " | 青 | 0.250×0.032インチ | 16〜14 AWG | 錫メッキ真鍮 | フル | ビニール、フル | 50 | ¥6,092 | |
24C884 | 0.8 " | 0.185 " | 青 | 0.187×0.032インチ | 16〜14 AWG | 錫メッキ真鍮 | フル | ビニール、フル | 50 | ¥5,144 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。