入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ショートバレルスプライス |
カラーコード | 青 |
コネクタ タイプ | 2-Way |
ダイコード | 24 |
長さ | 1.01 " |
材料 | 高導電率の鍛造銅 |
外径 | 0.3 " |
針金ゲージ | 6 AWG |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.05 |
船の長さ(cm) | 8 |
船幅(cm) | 6 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。