入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 断熱材表示コネクタ |
色 | ブラウン |
コネクタ タイプ | ひだ |
材料を埋める | 塗りつぶしなし |
難燃剤 | 有り |
断熱材 | ポリプロピレン |
最大絶縁径 | 4mmおよび1.5mm |
マックス。 温度 | 105度C |
最大電圧 | 600V |
ポート数 | 1 |
ワイヤー範囲 | 12-10から18-14AWG |
ワイヤータイプ | Electrical |
船の重量(kg) | 0.31 |
船高(cm) | 2.49 |
船の長さ(cm) | 34.49 |
船幅(cm) | 14 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。