入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タイマー付き屋外ヤードステーク |
色 | グリーン |
コード長 | 6ft。 |
ゲージ/導体 | 14ゲージ |
高さ | 8.75 " |
長さ | 5.25 " |
材料 | ノリル |
最大アンペア | 15 |
NECコード指定 | SJTW |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R |
アウトレットの数 | 6 |
電圧 | 125 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.85 |
船高(cm) | 23.37 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 9107008000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。