入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ギアベルトプーリーアイドラー |
ベアリング | 針 |
ボア径 | 1" |
ギアベルトタイプ | H |
材料 | 鋼 |
溝の数 | 16 |
外径 | 2.5 " |
ピッチ | 1 / 2 " |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.46 |
船高(cm) | 6.99 |
船の長さ(cm) | 6.99 |
船幅(cm) | 3.18 |
HSコード | 8483908080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ギアベルトタイプ | 溝の数 | 外径 | ピッチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N22L100 | L | 22 | 2.6 " | 3 / 8 " | ¥20,980 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。