入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ニードルベアリングアイドラースプロケット |
ANSIチェーンサイズ | 35 |
ベアリング | 針 |
ボア径 | 1 / 2 " |
ボアを通る長さ | 3 / 4 " |
潤滑 | グリース |
材料 | 鋼 |
歯数 | 13 |
外径 | 1-3 / 4」 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8483901050 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。