POST GUARD ENC-PC5.542 ボラード 固定ドーム スチール イエロー 60 ポンド
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
アイテム価格 | ボラード |
色 | イエロー |
終了 | パウダーコーティング |
ロックシステム | なし |
材料 | 鋼 |
取り付けプレートの寸法 | 直径5-1 / 2 " |
正味重量 | 60ポンド |
取り付け穴の数 | 3 |
外径 | 5.5 " |
全体の高さ | 42 " |
壁の厚さ | 0.118 " |
船の重量(kg) | 27.22 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | VN |
プロダクト | モデル | 色 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
GALV5-42TB | シルバー | 亜鉛めっきされた | ¥76,616 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。