POST GUARD 122NGMB フレキシブルボラード グラウンド H 72 インチ ブルー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレキシブルボラード |
色 | シルバー |
構造 | 亜鉛めっき鋼 |
ロックシステム | なし |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
取付寸法 | 4 "×4」 |
取り付けプレートの寸法 | 9×9インチ |
正味重量 | 29ポンド |
外径 | 7-11 / 32」 |
全体の高さ | 72 " |
タイプ | 自然な地面 |
船の重量(kg) | 11.34 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。