POST GUARD 111AMB フレキシブルボラード アスファルト H 52 インチ ブルー
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
アイテム価格 | フレキシブルボラード |
色 | シルバー |
構造 | 亜鉛めっき鋼 |
ロックシステム | なし |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
取り付けプレートの寸法 | 9×9インチ |
正味重量 | 21ポンド |
取り付け穴の数 | 4 |
外径 | 7-11 / 32」 |
全体の高さ | 52 " |
タイプ | アスファルト表面 |
船の重量(kg) | 9.53 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 132.08 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。