POSI LOCK 116プラー40トン3ジョー
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
アイテム価格 | ケージドジョープーラー |
容量 | 40トン |
ジョーリーチ | 14 " |
ジョースプレッド | 3〜25インチ |
あごのスタイル | 不可逆、ケージ |
ロッキング | 有り |
あごの数 | 3 |
プーラーの長さ | 32 " |
ネジの長さ | 32 " |
スクリューサイズ | 1.231-14 32 |
タイプ | ロックと自動調整 |
船の重量(kg) | 31.97 |
船高(cm) | 87.12 |
船の長さ(cm) | 32.26 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 8205598000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | アイテム価格 | ジョースプレッド | ネジの長さ | スクリューサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 14トン | ケージドジョープーラー | 15 " | 19.25 " | 3/4-14 x 19-1/4 | ポジティブロックとセルフアライニング | ¥63,886 | ||
106 | 10トン | ケージドジョープーラー | 7" | 12.75 " | 5/8-14 x 12-3/4 | ポジティブロックとセルフアライニング | ¥73,899 | ||
110 | 20トン | ケージドジョープーラー | 15 " | 19.25 " | 3/4-14 x 19-1/4 | ポジティブロックとセルフアライニング | ¥95,758 | ||
TJ-1 | 12トン | ジョープーラー | 3 / 4〜12 " | 16.25 " | 3/4-14 x 16-1/4 | 送信 | ¥68,357 | ||
TJ-2 | 10トン | ジョープーラー | 1 / 2〜7 " | 12.75 " | 5/8-14 x 12-3/4 | 送信 | ¥56,903 | ||
204 | 2トン | ケージドジョープーラー | 1 / 2〜5 " | 10.25 " | 0.539-16 x 10-1/5 | ロックと自動調整 | ¥41,905 | ||
206 | 6トン | ケージドジョープーラー | 1 / 2〜7 " | 12.875 " | 2/3-14 x 12-7/8 | ロックと自動調整 | ¥52,147 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。