入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケージドジョープーラー |
容量 | 10トン |
ジョーリーチ | 6" |
ジョースプレッド | 7" |
あごのスタイル | 不可逆、ケージ |
ロッキング | 有り |
あごの数 | 3 |
プーラーの長さ | 13-5 / 16」 |
ネジの長さ | 12.75 " |
スクリューサイズ | 5/8-14 x 12-3/4 |
タイプ | ポジティブロックとセルフアライニング |
船の重量(kg) | 3.44 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 36.32 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | アイテム価格 | ジョースプレッド | ネジの長さ | スクリューサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 14トン | ケージドジョープーラー | 15 " | 19.25 " | 3/4-14 x 19-1/4 | ポジティブロックとセルフアライニング | ¥63,886 | ||
110 | 20トン | ケージドジョープーラー | 15 " | 19.25 " | 3/4-14 x 19-1/4 | ポジティブロックとセルフアライニング | ¥95,758 | ||
TJ-1 | 12トン | ジョープーラー | 3 / 4〜12 " | 16.25 " | 3/4-14 x 16-1/4 | 送信 | ¥68,357 | ||
TJ-2 | 10トン | ジョープーラー | 1 / 2〜7 " | 12.75 " | 5/8-14 x 12-3/4 | 送信 | ¥56,903 | ||
116 | 40トン | ケージドジョープーラー | 3〜25インチ | 32 " | 1.231-14 32 | ロックと自動調整 | ¥224,329 | ||
204 | 2トン | ケージドジョープーラー | 1 / 2〜5 " | 10.25 " | 0.539-16 x 10-1/5 | ロックと自動調整 | ¥41,905 | ||
206 | 6トン | ケージドジョープーラー | 1 / 2〜7 " | 12.875 " | 2/3-14 x 12-7/8 | ロックと自動調整 | ¥52,147 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。