入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアピン釘打機 |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
ショットあたりのCFM | 1.61 |
照合角度 | 0度 |
照合タイプ | 接着剤 |
色 | シルバー/ブラック |
排気 | リア |
ファスナーの範囲 | 5/8" - 1-3/8" |
発射モード | トリガー |
ゲージ | 23 |
高さ | 7.5 " |
住宅資材 | アルミニウム |
長さ | 9.5 " |
マガジン容量 | 130 |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
必要な圧力 | 60のプサイ |
シャンク径 | mmまで0.63 0.67 |
形式 | ストレート |
先端 | XNUMX月なし |
工具重量 | 2.2ポンド |
幅(Width) | 1 15 / 16 " |
船の重量(kg) | 2.23 |
船高(cm) | 28.7 |
船の長さ(cm) | 35.05 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8467195090 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。