入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアフィニッシュネイラー |
空気吸入口 | 1/4 "オス |
ショットあたりのCFM | 0.060 |
照合角度 | 33度34度 |
照合タイプ | 紙素材 |
色 | グレー |
排気 | 調節可能 |
ファスナーの範囲 | 1 "-2-1 / 2" |
発射モード | シーケンシャル |
ゲージ | 15 |
高さ | 11.5 " |
住宅資材 | マグネシウム |
長さ | 13 " |
マガジン容量 | 100 |
マックス。 圧力 | 120のプサイ |
必要な圧力 | 70から120へのpsi |
形式 | 斜め |
先端 | XNUMX月なし |
工具重量 | 3.90ポンド |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 4.75 |
船高(cm) | 38.86 |
船の長さ(cm) | 38.61 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8467195090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 照合タイプ | ゲージ | 高さ | 住宅資材 | 長さ | 形式 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FN250C | 接着剤 | 16 | 10.625 " | ダイカストアルミニウム | 11.75 " | ストレート | 3" | ¥62,404 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。