PORTER CABLE C2002-WK ポータブルエアコンプレッサー、0.8 HP、120 VAC、容量 6 ガロン
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
アイテム価格 | ポータブルエアコンプレッサー |
(F)NPTアウトレット | 1 / 4 " |
平均ポンプ寿命 | 1,000時間 |
シリンダー材質 | メッキ鋼 |
dBA @ 3フィート | 82.0 |
フリーエアCFM @ 90 PSI | 2.60 |
フリーエアCFM @最大。 圧力 | 2.00 |
全負荷アンペア | 10.0 |
HP | 0.80 |
入力電圧 | 120 VAC |
潤滑タイプ | オイルフリー |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
モーターRPM | 12,600 |
モータータイプ | UMC |
全体の高さ | 18 5 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 18 " |
全幅 | 19 " |
タンクサイズ | 6.0ガロン。 |
タンクタイプ | パンケーキ |
船の重量(kg) | 15.53 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。