入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョープッシャースプリング |
タイプ | 1/8, 5/32, 3/16, 1/4" |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 1.02 |
HSコード | 8467920090 |
原産国 | US |
モデル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|
PRG510-123 | 3/32, 1/8, 5/32, 3/16" | ¥1,083 | |
DPN901-001 | 3/32, 1/8, 5/32" | ¥809 | |
DPN901-019 | 1/8, 5/32, 3/16, 1/4" | ¥1,425 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。