POLYSCIENCE MX23P100-L11B MX 23 リットルオープンバス、ブリッジ PC
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 次世代、サーキュレーター、加熱、ポリカーボネートタンク、23L |
正確さ | +/- 0.07度C |
容量 | 23L |
コンプライアンス | CSA、CE |
注ぐ速さ | 12.8 bpm |
速度 | 1速ポンプ |
温度コントロール | はい |
温度。 範囲 | 周囲温度+10度から85度 |
船の重量(kg) | 40.5 |
船高(cm) | 61.72 |
船の長さ(cm) | 54.1 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 温度コントロール | 正確さ | 容量 | 温度。 範囲 | 注ぐ速さ | アイテム価格 | 全体の深さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD28R-30-L11B | はい | +/- 0.01度C | 28L | -30度から200度 | 20.1 lpmの圧力、14.7lpmの吸引 | 次世代、サーキュレーター、冷蔵/加熱、28L | - | - | ¥1,517,318 | ||
AP28R-30-L11B | はい | +/- 0.01度C | 28L | -30度から200度 | 20.1 lpmの圧力、14.7lpmの吸引 | 次世代、サーキュレーター、冷蔵/加熱、28L | - | - | ¥1,769,944 | ||
AD45R-20-L13D | はい | +/- 0.01度C | 45L | -25度から135度 | 20.1 lpmの圧力、14.7lpmの吸引 | 次世代、サーキュレーター、冷蔵/加熱、45L | - | - | ¥2,111,771 | ||
AP45R-20-L13D | はい | +/- 0.01度C | 45L | -25度から135度 | 20.1 lpmの圧力、14.7lpmの吸引 | 次世代、サーキュレーター、冷蔵/加熱、45L | - | - | ¥2,354,200 | ||
MX08P100-L11B | はい | +/- 0.07度C | 8L | 周囲温度+10度から85度 | 12.8 bpm | 次世代、サーキュレーター、加熱、ポリカーボネートタンク、8L | - | - | ¥425,418 | ||
AP08P100-L11B | はい | +/- 0.01度C | 8L | 周囲温度+10度から85度 | 20.1 lpmの圧力、14.7lpmの吸引 | 次世代、サーキュレーター、加熱、ポリカーボネートタンク、8L | 12.7 " | 8.2 " | ¥819,742 | ||
MX14P100-L11B | はい | +/- 0.07度C | 14L | 周囲温度+10度から85度 | 12.8 bpm | 次世代、サーキュレーター、加熱、ポリカーボネートタンク、14L | - | - | ¥497,165 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。