POLYSCIENCE AD45R-20-L13D アドバンスデジタル 45リットル 冷蔵・暖房20~200℃
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
アイテム価格 | 次世代、サーキュレーター、冷蔵/加熱、45L |
正確さ | +/- 0.01度C |
容量 | 45L |
コンプライアンス | CSA、CE |
注ぐ速さ | 20.1 lpmの圧力、14.7lpmの吸引 |
速度 | 可変速ポンプ |
温度コントロール | はい |
温度。 範囲 | -25度から135度 |
船の重量(kg) | 40.82 |
船高(cm) | 61.72 |
船の長さ(cm) | 54.1 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 温度コントロール | 正確さ | 容量 | 温度。 範囲 | 注ぐ速さ | アイテム価格 | 全体の深さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD28R-30-L11B | はい | +/- 0.01度C | 28L | -30度から200度 | 20.1 lpmの圧力、14.7lpmの吸引 | 次世代、サーキュレーター、冷蔵/加熱、28L | - | - | ¥1,517,318 | ||
AP28R-30-L11B | はい | +/- 0.01度C | 28L | -30度から200度 | 20.1 lpmの圧力、14.7lpmの吸引 | 次世代、サーキュレーター、冷蔵/加熱、28L | - | - | ¥1,769,944 | ||
AP45R-20-L13D | はい | +/- 0.01度C | 45L | -25度から135度 | 20.1 lpmの圧力、14.7lpmの吸引 | 次世代、サーキュレーター、冷蔵/加熱、45L | - | - | ¥2,354,200 | ||
MX08P100-L11B | はい | +/- 0.07度C | 8L | 周囲温度+10度から85度 | 12.8 bpm | 次世代、サーキュレーター、加熱、ポリカーボネートタンク、8L | - | - | ¥425,418 | ||
AP08P100-L11B | はい | +/- 0.01度C | 8L | 周囲温度+10度から85度 | 20.1 lpmの圧力、14.7lpmの吸引 | 次世代、サーキュレーター、加熱、ポリカーボネートタンク、8L | 12.7 " | 8.2 " | ¥819,742 | ||
MX14P100-L11B | はい | +/- 0.07度C | 14L | 周囲温度+10度から85度 | 12.8 bpm | 次世代、サーキュレーター、加熱、ポリカーボネートタンク、14L | - | - | ¥497,165 | ||
AP14P100-L11B | はい | +/- 0.01度C | 14L | 周囲温度+10度から85度 | 20.1 lpmの圧力、14.7lpmの吸引 | 次世代、サーキュレーター、加熱、ポリカーボネートタンク、14L | 20.9 " | 8.2 " | ¥997,039 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。