POLYSCIENCE MX20S135-L11B オープンバスシステム 20リットル ステンレス製
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
アイテム価格 | オープンバスシステム |
正確さ | +/- 0.07度C |
容量 | 20リットル |
コンプライアンス | CSA、CE |
注ぐ速さ | 12.8 bpm |
材料 | ステンレス鋼 |
速度 | シングルスピードポンプ |
温度コントロール | はい |
温度。 範囲 | 周囲温度+10度から135度 |
船の重量(kg) | 40.5 |
船高(cm) | 61.72 |
船の長さ(cm) | 54.1 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 注ぐ速さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
MX06S135-L11B | 6リットル | 12.8 bpm | ¥487,122 | ||
MX10S135-L11B | 10リットル | 20.1 lpmの圧力、14.7lpmの吸引 | ¥530,850 | ||
MX28S135-L11B | 28リットル | 20.1 lpmの圧力、14.7lpmの吸引 | ¥595,119 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。