POLYSCIENCE MX20R-30-L11B MX20L 冷蔵・暖房 30~135c
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
アイテム価格 | 加熱および冷蔵循環浴 |
正確さ | +/- 0.07度C |
容量 | 20L |
チャンバーの高さ | 5-1 / 2」 |
チャンバーの長さ | 9-27 / 32」 |
チャンバー幅 | 12-7 / 16」 |
コンプライアンス | CSA、CE |
ディスプレイ | LCD 3.25 " |
注ぐ速さ | 12.8 bpm |
速度 | 1速ポンプ |
温度コントロール | MX(基本) |
温度。 範囲 | -30度から135度 |
船の重量(kg) | 40.82 |
船高(cm) | 61.72 |
船の長さ(cm) | 54.1 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
MX07R-20-L11B | 7L | -20度から135度 | ¥908,841 | ||
MX15R-30-L11B | 15L | -30度から135度 | ¥1,139,108 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。