POLYSCIENCE MX07R-20-L11B M x 7l 冷蔵/暖房 20 ~ 135c 省スペース
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 加熱および冷蔵循環浴 |
正確さ | +/- 0.07度C |
容量 | 7L |
チャンバーの高さ | 5" |
チャンバーの長さ | 6-3 / 16」 |
チャンバー幅 | 5-19 / 32」 |
コンプライアンス | CSA、CE |
ディスプレイ | LCD 3.25 " |
注ぐ速さ | 12.8 bpm |
速度 | 1速ポンプ |
温度コントロール | MX(基本) |
温度。 範囲 | -20度から135度 |
船の重量(kg) | 30.6 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 69.85 |
船幅(cm) | 37.47 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
MX15R-30-L11B | 15L | -30度から135度 | ¥1,139,108 | ||
MX20R-30-L11B | 20L | -30度から135度 | ¥1,161,960 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。