POLYSCIENCE MX17VB6G-L11B MX 粘度 17L ガラスジャー 12
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 粘度浴 |
正確さ | +/- 0.07度C |
容量 | 17L |
チャンバーの高さ | 20-23 / 32」 |
チャンバーの長さ | 21-13 / 32」 |
チャンバー幅 | 9" |
コンプライアンス | CSA、CE |
注ぐ速さ | 12.8 bpm |
速度 | 1速 |
温度コントロール | はい |
温度。 範囲 | 周囲温度+10度から135度 |
船の重量(kg) | 40.5 |
船高(cm) | 61.72 |
船の長さ(cm) | 54.1 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。