POLYKEN 827 フィルムテープ ポリエチレン 赤 48mm×55m
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
アイテム価格 | フィルムテープ |
粘着力 | 60オンス/インチ |
接着剤 | ラバー |
色 | レッド |
長さ | 55m |
材料 | ポリエチレン |
パフォーマンス温度 | 30度から180度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 23ポンド/インチ |
厚さ | 8mil。 |
幅(Width) | 48 mm |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 30.99 |
船の長さ(cm) | 32.26 |
船幅(cm) | 32.77 |
HSコード | 3919102055 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。