アイテム価格 | ガムテープ |
粘着力 | 46オンス/インチ |
接着剤 | ラバー |
色 | シルバー |
長さ | 55m |
材料 | ポリエチレン被覆布 |
パフォーマンス温度 | 40度から200度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 21ポンド/インチ |
厚さ | 7mil。 |
幅(Width) | 48 mm |
船の重量(kg) | 0.6 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 5906100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。