POLAR TECH TC30 ドライアイス輸送クーラー 30 立方フィート
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
アイテム価格 | ドライアイス輸送クーラー |
容量 | 30 cu。 ft。 |
色 | 青 |
内側の高さ | 32 " |
内側の長さ | 42 " |
内幅 | 36 " |
材料 | プラスチック |
全体の高さ | 43 " |
全体の長さ(Overall Length) | 49 " |
全幅 | 43 " |
船の重量(kg) | 99.79 |
船高(cm) | 109.22 |
船の長さ(cm) | 109.22 |
船幅(cm) | 124.46 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。