POLAR TECH TC05 ドライアイス輸送クーラー 5 立方フィート
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
アイテム価格 | ドライアイス輸送クーラー |
容量 | 5 cu。 ft。 |
色 | 青 |
内側の高さ | 29 " |
内側の長さ | 24 " |
内幅 | 12 " |
材料 | プラスチック |
全体の高さ | 37 " |
全体の長さ(Overall Length) | 30 " |
全幅 | 18 " |
船の重量(kg) | 26.31 |
船高(cm) | 93.98 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。