入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チェックバルブ |
接続タイプ | UNF |
クラッキング圧力 | 1のプサイ |
六角サイズ | 5 / 16 " |
長さ | 53 / 64 " |
材料 | 真鍮 |
マックス。 温度 | 160度F |
全体の高さ | 13 / 16 " |
シール材 | ブナN |
シート素材 | 黄銅、無電解ニッケル |
サイズ | 10-32(F)×10-32(F) |
UPC | 997849519049 |
幅(Width) | 5 / 16 " |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 1.02 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 8481301010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | 六角サイズ | 長さ | 全体の高さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050501 | (F)NPT | 9 / 16 " | 1 5 / 16 " | 1 21 / 64 " | 1 / 8 " | 9 / 16 " | ¥2,025 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。