PLASTIC SUPPLY PVCED12 エルボ PVC 45 度 12 インチ
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
アイテム価格 | 肘 |
ダクトサイズ | 12 " |
長さ | 19.25 " |
材料 | タイプIグレードIPVC |
タイプ | 45度 |
船の重量(kg) | 2.99 |
船高(cm) | 33.66 |
船の長さ(cm) | 48.9 |
船幅(cm) | 43.82 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。