PLASTEC PLA20SS6P ブロワー D/d 115/230 V Hp 1/4
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブロワー |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブロワーRPM | 1150 |
CFM @ 0.250インチSP | 500 |
CFM @ 0.500インチSP | 300 |
dBA @ 5フィート | 43 |
深さ | 18.22 " |
全負荷アンペア | 5.6/2.8 |
高さ | 20.1 " |
住宅資材 | 灰色と黄色のポリプロピレン |
Hz | 50/60 |
入口径 | 6.29 " |
最大周りの派遣社員。 | 102 F |
最大入口温度 | 140°F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
モーターフレーム | 71 |
モーターHP | 1/4 |
モーターRPM | 1150 |
モータータイプ | コンデンサーラン |
アウトレット径 | 6.29 " |
相 | 1 |
回転 | CCW |
軸径 | 14 mm |
タイプ | ダイレクトドライブフォワードカーブ |
電圧 | 115/230 |
ホイール直径 | 7.87 " |
ホイール素材 | ポリプロピレン |
ホイールタイプ | フォワードカーブ |
ホイールの幅 | 7.87 " |
幅(Width) | 18.3 " |
船の重量(kg) | 24.04 |
船高(cm) | 68.58 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 8414596095 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 入口径 | ベアリングタイプ | ブロワーRPM | モーターフレーム | モーターHP | モーターRPM | モータータイプ | アウトレット径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストーム14ST4P | 4.53 " | ボールベアリング | 1725 | 56YZ | 1/2 | 1725 | 一般的用途 | 4.53 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。