PLASTEC STORM14ST4P ブロワー D/d 230/460v 1/2hp
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブロワー |
ベアリングタイプ | ボールベアリング |
ブロワーRPM | 1725 |
CFM @ 1.500インチSP | 400 |
CFM @ 2.000インチSP | 125 |
dBA @ 5フィート | 69.1 |
深さ | 19.05 " |
全負荷アンペア | 1.8/0.90 |
高さ | 19.52 " |
ハウジング仕上げ | ポリプロピレン |
住宅資材 | ポリプロピレン |
Hz | 50/60 |
入口径 | 4.53 " |
最大周りの派遣社員。 | 102 F |
最大入口温度 | 140°F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
モーターフレーム | 56YZ |
モーターHP | 1/2 |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | 一般的用途 |
アウトレット径 | 4.53 " |
相 | 3 |
回転 | CCW |
軸径 | 19 mm |
タイプ | ダイレクトドライブフォワードカーブ |
電圧 | 230/460 |
ホイール直径 | 9.75 " |
ホイール素材 | ポリプロピレン |
ホイールタイプ | ポリプロピレン |
ホイールの幅 | 3.5 " |
幅(Width) | 16.53 " |
船の重量(kg) | 15.88 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 8414596095 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 入口径 | ベアリングタイプ | ブロワーRPM | モーターフレーム | モーターHP | モーターRPM | モータータイプ | アウトレット径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLA20SS6P | 6.29 " | 玉 | 1150 | 71 | 1/4 | 1150 | コンデンサーラン | 6.29 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。