入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 比例コントローラー |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
接続タイプ | MNPT |
高さ | 5.875 " |
入口サイズ | 1 / 2 " |
長さ | 2" |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
コンセントサイズ | 3 / 8 " |
圧力調整範囲 | 5から100へのpsi |
シール材 | バイトン |
船の重量(kg) | 0.28 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。