入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力調整器 |
ボディ材質 | 成形PVC |
接続タイプ | FNPT |
ゲージポート | 1 / 2 " |
高さ | 10.125 " |
入口サイズ | 3 / 4 " |
長さ | 5.5 " |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
圧力調整範囲 | 5から125へのpsi |
シール材 | バイトン |
船の重量(kg) | 2.49 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 36.58 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 高さ | 入口サイズ | 長さ | マックス。 温度 | コンセントサイズ | 圧力調整範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRHM050V-PV | 成形PVC | 8.75 " | 1 / 2 " | 3 13 / 16 " | 140度F | 1 / 2 " | 5から125へのpsi | ¥103,929 | ||
PRHM100V-PV | 成形PVC | 10.125 " | 1" | 5.5 " | 140度F | 1" | 5から125へのpsi | ¥167,220 | ||
PRHM150V-PV | 成形PVC | 11 15 / 16 " | 1.5 " | 5" | 140度F | 1.5 " | 5から125へのpsi | ¥193,294 | ||
PRHM200V-PV | 機械加工されたPVC | 11 15 / 16 " | 2" | 7" | 140度F | 2" | 5から125へのpsi | ¥246,245 | ||
PRHM050V-PP | ポリプロピレン | 8.625 " | 1 / 2 " | 3 13 / 16 " | 180度F | 1 / 2 " | 5から125へのpsi | ¥130,540 | ||
PRHM075V-PP | ポリプロピレン | 13 13 / 16 " | 3 / 4 " | 5.5 " | 180度F | 3 / 4 " | 5から125へのpsi | ¥175,671 | ||
PRHM100V-PP | ポリプロピレン | 13 13 / 16 " | 1" | 5.5 " | 180度F | 1" | 5から125へのpsi | ¥204,981 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。