入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャットオフバルブ |
周りの派遣社員。 範囲 | 32度から180度F |
ボディ材質 | PVC / PTFE |
体積係数 | 1.1 |
接続 | FNPT |
ダイヤフラム素材 | PTFE |
流体温度範囲 | 32度から140度F |
長さ | 2" |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
シール材 | PTFE |
バルブデザイン | ノーマルクローズ |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8481809040 |
原産国 | US |
モデル | 体積係数 | 長さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
BSDA025T-NC-PV | 1.1 | 2" | 1 / 4 " | ¥87,970 | |
BSDA075T-NC-PV | 5.8 | 3" | 3 / 4 " | ¥111,464 | |
BSDA150T-NC-PV | 17 | 5" | 1.5 " | ¥151,402 | |
BSDA075T-NC-PP | 5.8 | 3" | 3 / 4 " | ¥125,251 | |
BSDA100T-NC-PP | 6.3 | 3.5 " | 1" | ¥154,780 | |
BSDA150T-NC-PP | 17 | 5" | 1.5 " | ¥190,310 | |
BSDA025T-NC-CP | - | - | - | ¥108,614 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。