PRECISION BRAND シムストックロール、銅
形式 | モデル | 抗張力 | 厚さ | 厚さの許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 68130 | 20,000のプサイ | 0.025 mm | +/- 0.0003 " | ¥34,979 | |
A | 68195 | 20,000のプサイ | 0.051 mm | +/- 0.0003 " | ¥37,200 | |
A | 68245 | 20,000のプサイ | 0.076 mm | +/- 0.0003 " | ¥42,895 | |
A | 68280 | 25,000のプサイ | 0.102 mm | +/- 0.0004 " | ¥45,634 | |
A | 68345 | 25,000のプサイ | 0.152 mm | +/- 0.0004 " | ¥52,466 | |
A | 68320 | 25,000のプサイ | 0.127 mm | +/- 0.0004 " | ¥43,666 | |
A | 68370 | 25,000のプサイ | 0.178 mm | +/- 0.0004 " | ¥51,750 | |
A | 68395 | 25,000のプサイ | 0.203 mm | +/- 0.0005 " | ¥51,947 | |
A | 68450 | 25,000のプサイ | 0.254 mm | +/- 0.0005 " | ¥55,855 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 噴水部品を洗う
- ルーペ
- ガラス繊維シートフィルムとフラットストック
- パイプカップリング
- ダイレクトドライブダブルインレットフォワードカーブブロワー
- 研磨アクセサリー
- 屋外エリア備品
- 屋内備品
- 泡
- 危険な場所の備品
- WEILER 6 "直径ワイヤーホイールブラシ、最大12,500 RPM
- PNEUMADYNE INC チェックバルブ
- VNE STAINLESS ロングフェルール
- VULCAN HART フロントカバー
- WOODHEAD 130234 シリーズ ラチェット爪
- LOVEJOY LFシリーズフランジハブ、ラフストックボア
- MERSEN FERRAZ プロティスタヒューズ、500〜600VAC
- HOFFMAN タイプ12連続ヒンジXNUMXドアウォールマウントエンクロージャ
- PHILIPS ADVANCE バラスト
- MORSE DRUM ディーラーラベル