入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 複合ゲージ |
校正証明書 | いいえ |
ケースカラー | ステンレス鋼 |
ケースの材質 | ステンレス鋼 |
接続場所 | ボトム |
接続サイズ | 1 / 4 " |
サイズダイヤル | 4" |
で満たす | グリセリン |
水晶体物質 | プラスチック |
動作温度 範囲 | 30度から160度F |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
レンジ | 30〜0〜30インチHg / Psi |
センサー素材 | 銅 |
最小の卒業 | 1/0.5 |
ソケット素材 | 銅 |
接液材料 | 銅 |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 12.95 |
原産国 | CN |
モデル | 最小の卒業 | ケースカラー | ケースの材質 | ソケット素材 | 接液材料 | 接続場所 | サイズダイヤル | 水晶体物質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201L-404CB | 1/0.5 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 銅 | 銅 | ボトム | 4" | プラスチック | ¥9,996 | |
201L-404CD | 2/1 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 銅 | 銅 | ボトム | 4" | プラスチック | ¥9,996 | |
201L-404CE | 5/2 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 銅 | 銅 | ボトム | 4" | プラスチック | ¥9,996 | |
201L-404CF | 5/2 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 銅 | 銅 | ボトム | 4" | プラスチック | ¥9,996 | |
201L-404CH | 10/5 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 銅 | 銅 | ボトム | 4" | プラスチック | ¥9,996 | |
202L-404CC | 1/0.5 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 銅 | 銅 | センターバック | 4" | プラスチック | ¥13,638 | |
202L-404CE | 5/2 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 銅 | 銅 | センターバック | 4" | プラスチック | ¥13,634 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。