PHILIPS EL/mdT2 18W ねじ込み式 CFL バルブ、スパイラル、中ネジ、1250 Lm、18W
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンパクト蛍光灯器具 |
基底型 | 中ネジ E26 |
電球ハウジング | ガラス |
色温度 | 2700K |
CRI | 82 |
同封の備品用 | いいえ |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
ルーメン | 1250 LM |
最小温度 | -20度F |
全体の長さ(Overall Length) | 1 / 8 " |
定格寿命 | 10000の時間。 |
ラフサービス | いいえ |
形状 | スパイラル |
飛散防止 | いいえ |
開始タイプ | インスタント |
温度。 範囲 | -20〜120度F |
三方向 | いいえ |
貿易番号 | T2/QFS/13W/E26WW |
タイプ | スタンダード |
電圧 | 120V AC |
出力 | 18W |
原産国 | 中国 |
プロダクト | モデル | ルーメン | 全体の長さ(Overall Length) | 定格寿命 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC-EL / mdTQ 23W T2 4PK | 1600 LM | 1 / 8 " | 12000の時間。 | 120V AC | 23W | - | 見積依頼
| |
SBC-EL / mdTQS 9W T2 6/1 | 550 LM | 3 3 / 8 " | 10000の時間。 | 110Vから127V AC | 9W | ¥5,038 | ||
16.6A19/LED/927/P/E26/ND 6/1FB T20 | - | - | - | - | - | ¥1,508 | ||
9.5A19/LED/927/FR/Glass/E26/DIM 1FB T20 | - | - | - | - | - | ¥1,598 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。