PHILIPS BC40BA9C/CL/LL 6/4 白熱電球、Ba9、燭台ネジ、300 Lm、40W、4 個パック
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 白熱電球 |
ANSIコード | 78.23 |
基底型 | いいえ |
ビーム角 | 55度 |
電球径 | 2 1 / 8 " |
電球ハウジング | ガラス |
色温度 | 2500K |
終了 | クリア |
同封の備品用 | いいえ |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
配光 | 洪水 |
ルーメン | 300 LM |
最小温度 | -10度F |
全体の長さ(Overall Length) | 4 1 / 8 " |
定格寿命 | 2000の時間。 |
ラフサービス | いいえ |
形状 | BA9 |
飛散防止 | いいえ |
開始タイプ | インスタント |
温度。 範囲 | -10〜100度F |
三方向 | いいえ |
貿易番号 | BC40BA9C / CL / LL 6/4 |
タイプ | ファッションリング |
電圧 | 120V AC |
出力 | 40W |
原産国 | 中国 |
プロダクト | モデル | 定格寿命 | ANSIコード | 基底型 | ラフサービス | 形状 | 貿易番号 | タイプ | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 / RS / TF 120-130V 8/1 PK | 1000の時間。 | 78.20 | 中ネジ E26 | 有り | いいえ | - | 反射鏡 | 150W | ¥3,362 | 見積依頼
| |
30/100A/WL 120V 12/1 | 1750の時間。 | 78.20 | 中ネジ E26 | いいえ | いいえ | A/G/PS | スタンダード | 30 / 100W | ¥902 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。